Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht geglüht 1,2 mm a 2,5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eisendraht geglüht 1,2 mm a 2,5 kg
Eisendraht geglüht 1,2 mm a 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784013895
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784013895
EAN/GTIN:
     4317784013895
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Eisendraht, geglüht
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg Rg.
Ø:
1,2 mm
1000 m wiegen ca.:
8,9 kg
Gewicht pro Ring:
2,5 kg
ca. Gewicht pro 1000 m:
8,90 kg
Ausführung Stärke/Gewicht:
1,2/2,5 mm/kg
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Eisendraht, Spanndraht, spanndraht, Drähte, Draht, Eisendrähte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 11,28*
€ 13,10*
2 Tage
20
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 58,89*
€ 75,47*
7 Tage
20
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,76*
€ 75,77*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 60,34*
€ 77,28*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 64,14*
€ 82,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,28*
€ 91,9632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,38*
€ 87,3222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,00*
€ 83,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 67,45*
€ 80,2655
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 66,40*
€ 79,016
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 60,34*
€ 71,8046
pro Packung
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 2,4136* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.