Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht geglüht 1,2 mm VPE 10 x 2,5 kg (ca. 282 m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eisendraht geglüht 1,2 mm VPE 10 x 2,5 kg (ca. 282 m)
Eisendraht geglüht 1,2 mm VPE 10 x 2,5 kg (ca. 282 m)
Artikel-Nr.:
     5417S-46778
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784013895
EAN/GTIN:
     4317784013895
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Eisendraht geglüht 1,2 mm ca. 2,5 kg (ca. 282 m)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Länge je Ring:
282
Ringdurchmesser:
300
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Werkstoff:
Eisendraht geglüht
Grundpreis:
Ja
1000 m wiegen ca.:
8,9 kg
Gewicht:
2,5 kg
Durchmesser:
1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Eisendraht, Spanndraht, spanndraht, Eisendraht geglüht 1,2 mm a 2,5 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 7,05*
€ 9,19*
1 Tag
26
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 58,48*
€ 75,62*
9 Tage
26
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,10*
€ 75,92*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 64,14*
€ 82,89*
2 Tage
650
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 73,92*
€ 95,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,89*
€ 98,6391
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,62*
€ 98,3178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,94*
€ 93,9386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,94*
€ 89,1786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 72,45*
€ 86,2155
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 64,14*
€ 76,3266
pro Packung
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 2,5656* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.