Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Karabinerhaken verz. 160 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehr-Karabinerhaken verz. 160 x 13 mm
Feuerwehr-Karabinerhaken verz. 160 x 13 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784011990
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784011990
EAN/GTIN:
     4317784011990
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299, Form C, verzinkt ACHTUNG: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden! Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhaken ähnl. DIN 5299. Diese Norm gilt nicht für Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln für Sicherheitsgeschirre!
Weitere Informationen:
Abmessung:
160 x 13 mm
max. Tragfähigkeit:
550 kg
Hakenöffnung:
25 mm
ca. kg je 100 Stück:
35,00
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, feuerwehr-karabiner 160 x 13 mm, karabiner, Seile, und, verzinkt, Karabiner-/Lasthaken, Ketten, 5299, Form, ähnlich, DIN
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,718*
€ 2,378*
7 Tage
280
10
€ 4,95*
ab € 1,7211*
€ 2,3811*
2 Tage
280
10
€ 7,90*
ab € 1,78*
€ 2,47*
1
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 2,72*
2 Tage
280
10
€ 8,50*
ab € 2,22*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,378*
€ 2,82982
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,298*
€ 2,73462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,178*
€ 2,59182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,098*
€ 2,49662
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,718*
€ 2,04442
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.