| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8008470 Herst.-Nr.: 3016013V EAN/GTIN: 4317784011990 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Feuerwehr Karabinerhaken verzinkt 160x13mm (Ve10) Feuerwehr-Karabinerhaken ähnlich DIN 5299 Form C ACHTUNG: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden! Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhaken ähnl. DIN 5299. Diese Norm gilt nicht für Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln für Sicherheitsgeschirre! Weitere Informationen: | | Abmessung: | 160 x 13 mm | Hakenöffnung: | 25 mm | max. Tragfähigkeit: | 550 kg | Bezeichnung: | Karabinerhaken |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 1,728* | € 2,408* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,7311* | € 2,4111* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,79* | € 2,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,79* | € 2,73* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 2,22* | € 3,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|