| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4250489126470 Herst.-Nr.: EZPF054 EAN/GTIN: 4250489126470 |
| |
|
| | |
| Formiergassystem EZ-Purge Flex Bestehend aus einer Basiseinheit und einer Eingangs- sowie Ausgangsdichtung, mit jeweils zwei Lippen. Durch die auswechselbaren Dichtscheiben lassen sich diverse Rohrdurchmesser formieren. • Für Rohrinnendurchmesser von 25 mm bis 320 mm • Temperaturbeständigkeit der Dichtscheibe bis zu 320 °C Lieferumfang: • Ein- und Ausgangsdichtung • Basiseinheit • 12 m Edelstahlzugseil • 12 m Schlauch inklusive Kupplung Weitere Informationen: | | Typ: | EZPF054 | Bereich: | 41–50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flex, Rohrbearbeitung, EZ-Purge |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 93,90* | € 121,63* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,60* | € 122,56* | | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 98,18* | € 125,16* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 117,24* | € 147,95* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,82* | € 164,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|