Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formiergassystem DWT D.54mm Bereich 41-50mm DWT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1205750852
Herst.-Nr.:
     RG350118
EAN/GTIN:
     4250489126470
Suchbegriffe:
Formiergassystem
bestehend aus Basiseinheit, Eingangsdichtung und Ausgangsdichtung · für Rohrinnendurchmesser von 25 - 320 mm · Basiseinheitenlänge 200 mm · auswechselbare Dichtungsscheiben · Temperaturbeständigkeit bis 320 °C
Weitere Informationen:
Ø:
54 mm
Bereich:
41 - 50 mm
Marke:
DWT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: EZ-Purge, Formiergassysteme, Spülgasausrüstung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,31*
€ 123,05*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,70*
€ 123,61*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 97,87*
€ 125,51*
Lager 1319
unbekannt
€ 4,95*
ab € 117,25*
€ 148,70*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,48*
€ 165,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,70*
€ 176,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DWT Handelsgesellschaft für Druckluft-Werkzeug-Technik mbH
RG350101
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.