Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Fettpresse 500ccm Nr.18072 Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Fettpresse 500ccm Nr.18072 Pressol
Druckluft-Fettpresse 500ccm Nr.18072 Pressol
Druckluft-Fettpresse 500ccm Nr.18072 Pressol
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4103810180729
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     18072
EAN/GTIN:
     4103810180729
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe
Standard
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 cm³
Fördermenge pro Hub:
0,8 cm³
Nenninhalt:
500 g
Druckübertragung:
1:50
empf. Arbeitsdruck:
6 bar
Weitere Suchbegriffe: Fettleitung, Fettpresse, Fettpressenzubehör, fettpresse pressol, fettpresse, hochdruckschlauch fettleitung, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Ölspritzkanne, Abschmiergerät, Zerstäuber, Druckluft-Fettpresse
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 31,84*
€ 38,29*
Lager 7
13
€ 4,79*
ab € 33,15*
€ 39,87*
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 33,29*
€ 39,90*
4 Tage
15
€ 4,30*
ab € 33,25*
€ 40,76*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 33,09*
€ 44,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784286701
ab € 0,98*
Zubehör
Format
4317784286718
ab € 0,92*
Zubehör
Pressol
12635 814
ab € 1,82*
Zubehör
Pressol
12 635 810
ab € 1,74*
Zubehör
Pressol
12 635 816
ab € 1,16*
Zubehör
Format
4317784091299
ab € 1,18*
Zubehör
Format
4317784091282
ab € 2,92*
Zubehör
Format
4317784403788
ab € 3,04*
Zubehör
Pressol
12 655 810
ab € 4,18*
Zubehör
Pressol
12 665 810
ab € 9,06*
Zubehör
Pressol
12631
ab € 1,19*
Zubehör
Format
4317784091305
ab € 2,50*
Zubehör
Format
4317784286725
ab € 7,95*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V000084
ab € 13,32*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
7321151
ab € 12,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.