Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Fettpresse 500ccm Nr.18072 Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Fettpresse 500ccm Nr.18072 Pressol
Druckluft-Fettpresse 500ccm Nr.18072 Pressol
Artikel-Nr.:
     6C8MS-585853
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     18072
EAN/GTIN:
     4103810180729
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe
Druckluft-Fettpresse

Ausführung: Lackierter Stahlrohr-Pressenkörper, Fettförderung bei jedem Öffnungswinkel des Handhebels. Zu füllen mit losem Fett, 400-g-Fettkartusche nach DIN 1284 oder Fettfüllgerät (Bestell-Nr. 9582). Anschlussgewinde M10 x 1. Lieferung mit Panzerschlauch und 4-Backen-Mundstück.

Hinweis: Mehrzweckfett siehe (Bestell-Nr. 9814 oder 9816).

Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
2–8 bar
Förderdruck (max.):
400 bar
Volumen Fettbehälter:
500 ml
Markenname:
PRESSOL
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
18072
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Fettleitung, Fettpresse, Fettpressenzubehör, fettpresse pressol, fettpresse, hochdruckschlauch fettleitung, 95850500, Abschmiergerät, Druckluft-Fettpresse, Fettpresse,, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Ölspritzkanne, Pressol, QR4030032, Zerstäuber,
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 6,90*
ab € 31,96*
€ 38,54*
6 Tage
7
€ 4,79*
ab € 33,00*
€ 40,13*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 33,09*
€ 40,17*
4 Tage
12
€ 4,30*
ab € 33,29*
€ 41,03*
Lager 6C8MS
8
Frei Haus
ab € 33,01*
€ 44,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784286701
ab € 0,98*
Zubehör
Format
4317784286718
ab € 0,92*
Zubehör
Pressol
12635 814
ab € 1,80*
Zubehör
Pressol
12 635 810
ab € 1,71*
Zubehör
Pressol
12 635 816
ab € 1,16*
Zubehör
Format
4317784091299
ab € 1,18*
Zubehör
Pressol
12 631
ab € 1,17*
Zubehör
Format
4317784091282
ab € 2,91*
Zubehör
Format
4317784403788
ab € 3,03*
Zubehör
Pressol
12 655 810
ab € 4,08*
Zubehör
Pressol
12 665 810
ab € 8,88*
Zubehör
Format
4317784091305
ab € 2,50*
Zubehör
Format
4317784286725
ab € 7,89*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V000084
ab € 13,46*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
7321151
ab € 12,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.