Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4013288209580 Herst.-Nr.: 05134000001 EAN/GTIN: 4013288209580 |
| |
|
|  |  |
 | Kraftform Micro Big Pack 1 Elektronik-Schraubendrehersatz, 25-teilig 3x 2050 PH Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm 2x 2067 Elektronik TORX® Schraubendreher: TX 5x40 mm, TX 6x40 mm 5x 2067 Elektronik TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion: TX 5x40 mm, TX 6x40 mm, TX 7x60 mm, TX 8x60 mm, TX 10x60 mm 1x 2067 Elektronik IPR TORX PLUS® Schraubendreher: 1 IPR x 40 mm 4x 2054 Elektronik-Sechskantschraubendreher: 0,9x40 mm, 1,3x40 mm, 1,5x60 mm, 2x60 mm 6x 2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher: 0,23x1,5x40 mm, 0,30x1,8x60 mm, 0,35x2,5x40 mm, 0,40x2x60 mm, 0,40x2,5x80 mm, 0,50x3x80 mm 2x 2069 Elektronik-Steckschlüssel: 4x60 mm, 5,5x60 mm 1x 2072 Kraftform Micro Schraubendreher für Microstix® Schrauben: m x 40 mm 1x 1429 Ausheber: 1 x 3,5 x 50 mm 1x Klettstreifen 240: 240 x 50 mm Wera Micro Schraubendreher im Set für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Aufbewahrung und Transport in robuster Tasche, so ist das Werkzeug immer zur Hand. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. 05134000001 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Elektronik-Schraubendreher-Satz, Feinmechaniker-Set, Feinschraubendreher, Feinwerkzeug, Micro-Schraubendreher-Set, Mikro-Schraubendreher-Set, Mini-Schraubenzieher-Set, Modellbau-Werkzeug, Präzisions-Schraubendreher-Set, Uhrmacherwerkzeug-Set, Werkzeugfinder, electronic-screwdriver-set, fine-mechanic-set, fine-screwdriver, fine-tool, micro-screwdriver-set, mini-screwdriver-set, modelling-tool, precision-screwdriver, precision-screwdriver-set, tool-finder, watchmaker-tool-set |
|  |  |
|  |  | Angebote (52) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 63,45* | € 76,90* |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | pro Stück | € 4,79* | ab € 65,58* | € 79,30* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Stück | € 8,50* | ab € 65,27* | € 79,34* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 66,10* | € 79,82* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 65,89* | € 79,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|