Wera Micro Schraubendreher im Set für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Aufbewahrung und Transport in robuster Tasche, so ist das Werkzeug immer zur Hand. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.
- 25-teiliger Kraftform Micro Schraubendrehersatz in robuster und kompakter Rolltasche
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Arbeiten
- Werkzeuge mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
Kraftform Micro Big Pack 1 Elektronik-Schraubendrehersatz, 25-teilig
3x 2050 PH Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm
2x 2067 Elektronik TORX® Schraubendreher: TX 5x40 mm, TX 6x40 mm
5x 2067 Elektronik TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion: TX 5x40 mm, TX 6x40 mm, TX 7x60 mm, TX 8x60 mm, TX 10x60 mm
1x 2067 Elektronik IPR TORX PLUS® Schraubendreher: 1 IPR x 40 mm
4x 2054 Elektronik-Sechskantschraubendreher: 0,9x40 mm, 1,3x40 mm, 1,5x60 mm, 2x60 mm
6x 2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher: 0,23x1,5x40 mm, 0,30x1,8x60 mm, 0,35x2,5x40 mm, 0,40x2x60 mm, 0,40x2,5x80 mm, 0,50x3x80 mm
2x 2069 Elektronik-Steckschlüssel: 4x60 mm, 5,5x60 mm
1x 2072 Kraftform Micro Schraubendreher für Microstix® Schrauben: m x 40 mm
1x 1429 Ausheber: 1 x 3,5 x 50 mm
1x Klettstreifen 240: 240 x 50 mm
Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln
Schraubendreher Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.
Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.
Der Kraftform Micro mit seinen drei Zonen und ihrer speziellen Anordnung erfüllt diese Anforderungen perfekt. Die leichtlaufende Kappe, auf der die Hand abgestützt werden kann, unterstützt diese Vorteile ideal.
Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.
Die Schnelldrehzone unterhalb der drehbaren Kappe ermöglicht blitzschnelles Zwirbeln.
Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.