Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil 4,0 gefl. blau LG-HASPEL 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Seil 4,0 gefl. blau LG-HASPEL 30m
PP-Seil 4,0 gefl. blau LG-HASPEL 30m
PP-Seil 4,0 gefl. blau LG-HASPEL 30m
PP-Seil 4,0 gefl. blau LG-HASPEL 30m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645040678
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200500434
EAN/GTIN:
     4011645040678
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Textil-Seil DIN 83307 Form E, Polypropylen geflochten

Flexibel, weich, UV-stabilisiert, hohe Reißkraft, langlebig, schwimmfähig, auf Haspel. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet. Preise per Stück, netto.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
max. Tragkraft:
– kg
Reißfestigkeit:
31 kg
Fach:
1196
in Baustein:
1
Meter /Haspel:
30
Haspel:
lang
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Seil, polyamid-seil 30m, polyamid seil, kunstfaser-seil 4 mm, Seile, 83307, Form, Polypropylen, Haspel, DIN, geflochten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 5,39*
5 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 5,40*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,74*
€ 5,51*
5
€ 4,90*
ab € 4,02*
€ 5,53*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,40*
€ 6,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,12467* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.