Dank seines höheren Mantelanteils und dem 40er Mantelgeflecht ist das Tutor XG sehr robust und weist außerdem sehr hohe Bruchkräfte in der Vernähung auf. Der eng geflochtene 40er Mantel aus Polyami...
9900064780, Führungsseil RLX Dieses Führungsseil eignet sich für stopfor™ B. , Polyamidseil nach EN 691 , Karabinerhaken: M41 , Endsicherung, Fabrikat: Tractel Greifzug
9900069175, Auffanggerät stopfor™ BF-LS20 Das Auffanggerät eignet sich für vertikale und horizontale Anwendungen. , Für Polyamidseile mit Ø 14 mm , Einfach zu bedienen , Material: Aluminium , Tragf...
Rettungsleine aus Kernmantelseil nach EN 1891, aus Polyamid 11 mm Ø, einerseits mit Einhand-Alu-Karabiner, nach EN 362 eingenäht, anderes Ende stumpf abgeschmolzen Länge 30 m Zulassung: Kernmantels...
Textil-Seil DIN 83307 Form E, Polypropylen geflochten Flexibel, weich, UV-stabilisiert, hohe Reißkraft, langlebig, schwimmfähig, auf Haspel. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errec...
Textil-Seil DIN 83307 Form E, Polypropylen geflochten Flexibel, weich, UV-stabilisiert, hohe Reißkraft, langlebig, schwimmfähig, auf Haspel. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errec...
Textil-Seil DIN 83307 Form E, Polypropylen geflochten Flexibel, weich, UV-stabilisiert, hohe Reißkraft, langlebig, schwimmfähig, auf Haspel. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errec...
Miller Führungsseil 14/16 mm ML00Gedrehtes Polyamidseil für Auffanggerät (14 mm/16 mm), Seilbeschwerung und Schraubkarabiner im Lieferumfang enthalten. Geeignet für vertikale und horizontale Anwend...