| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074469307 Herst.-Nr.: 51591-970-11-2XL EAN/GTIN: 5711074469307 |
| |
|
| | |
| Basic. Gekämmte Baumwolle. Gebürstete Innenseite. Moderne Passform. Reißverschluss, durchgehend. Vordertaschen. Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante und an den Handgelenken. Nackenbesatz. Nackenband. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | kornblau | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,72 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, herrenpullover blau, herren pullover, MASCOT® Lavit, MASCOT® Crossover, T-shirt, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 22,85* | € 30,70* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,92* | € 30,74* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,35* | € 30,92* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,66* | € 31,78* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,51* | € 35,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|