Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Sweatshirt LAVIT CROSSOVER mit Reißverschluss, Herren 51591 Gr. 2XL kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Sweatshirt LAVIT CROSSOVER mit Reißverschluss, Herren 51591 Gr. 2XL kornblau
Mascot Sweatshirt LAVIT CROSSOVER mit Reißverschluss, Herren 51591 Gr. 2XL kornblau
Mascot Sweatshirt LAVIT CROSSOVER mit Reißverschluss, Herren 51591 Gr. 2XL kornblau
Mascot Sweatshirt LAVIT CROSSOVER mit Reißverschluss, Herren 51591 Gr. 2XL kornblau
Mascot Sweatshirt LAVIT CROSSOVER mit Reißverschluss, Herren 51591 Gr. 2XL kornblau
Mascot Sweatshirt LAVIT CROSSOVER mit Reißverschluss, Herren 51591 Gr. 2XL kornblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1204075
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     51591-970-11-2XL
EAN/GTIN:
     5711074469307
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Mascot Sweatshirt LAVIT CROSSOVER mit Reißverschluss, Herren 51591

Ausführung:
  • Gekämmte Baumwolle absorbiert Feuchtigkeit und bietet hohen Tragekomfort.
  • Durch die gebürstete Innenseite warm und weich zu tragen.
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Rippenbündchen am Hals, den Ärmeln und dem Saum.
  • Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester, 340 g/m²
Isoli Meterware. Kann max. 5% einlaufen.
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Pullover
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Mascot
Größe:
2XL
Farbe:
kornblau
Gewicht:
340 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, herrenpullover blau, herren pullover, Arbeitskleidung, MASCOT® Crossover, Sweatshirt mit Reißverschluss, T-shirt, MASCOT® Lavit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,73*
€ 30,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,88*
€ 30,66*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,22*
€ 30,83*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,60*
€ 31,69*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,58*
€ 35,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.