Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Highline, Gr.54,kornblau/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke Highline, Gr.54,kornblau/marine
Bundjacke Highline, Gr.54,kornblau/marine
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913065533
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913065533
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacke »Highline« Eigenschaften: • Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80) • Mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen • Biese an Sattel und Ärmeln • Handytasche auf dem linken Ärmel • Verdeckter Frontreißverschluss • Zwei aufgesetzte Seitentaschen • Zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss • Farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche • Gummizug im Bund • Zwei Golffalten im Rücken Material: • Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m² • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke planam grau, herren jacke, arbeitsjacke grau, Jacken, Jacke, Planam, Arbeitsschutz, Vertriebs, GmbH, 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
5
€ 4,79*
ab € 18,09*
€ 24,12*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,63*
€ 24,16*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,58*
€ 24,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,59*
€ 25,12*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,17*
€ 25,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2310038
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
2310040
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
2310042
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
2310044
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
2310046
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
2310048
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
2310050
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
2310052
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
2310056
ab € 19,50*
Ähnlich
Planam
2310058
ab € 19,52*
Ähnlich
Planam
2310060
ab € 19,39*
Ähnlich
Planam
2310062
ab € 19,37*
Ähnlich
Planam
2310064
ab € 19,48*
Ähnlich
Planam
2310066
ab € 19,52*
Ähnlich
Planam
2310068
ab € 19,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.