Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Highline, Größe 54,kornblau/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke Highline, Größe 54,kornblau/marine
Bundjacke Highline, Größe 54,kornblau/marine
Artikel-Nr.:
     4012-905094
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2310054
EAN/GTIN:
     4030913065533
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacke HIGHLINE

Ausführung:
• Mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
• Biese an Sattel und Ärmeln
• Zwei Golffalten im Rücken
• Seiten-, Brust-, Ärmel- und Handytasche
• Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Material:
• Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m²
• Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
kornblumenblau-marine-zink
Herstellerartikelnummer:
2310054
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Ursprungsland:
VR China
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,79*
ab € 18,09*
€ 23,53*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,67*
€ 23,56*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,60*
€ 24,07*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,71*
€ 24,30*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,24*
€ 24,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2310038
ab € 17,70*
Ähnlich
Planam
2310040
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
2310042
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
2310044
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
2310046
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
2310048
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
2310050
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
2310052
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
2310056
ab € 19,44*
Ähnlich
Planam
2310058
ab € 19,51*
Ähnlich
Planam
2310060
ab € 19,37*
Ähnlich
Planam
2310062
ab € 19,51*
Ähnlich
Planam
2310064
ab € 19,42*
Ähnlich
Planam
2310066
ab € 19,37*
Ähnlich
Planam
2310068
ab € 19,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.