Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA0051131273146 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7100112716 EAN/GTIN: 0051131273146 |
| |
|
| | |
| 3M™ Schutzbrille »Secure Fit™ 600« Eigenschaften: • Optische Klasse 1 • 3M™ Schläfendruckverteilungstechnologie • Hoher Tragekomfort und gute Passform • Zwei separate Gläser, dadurch hohe optische Leistung und großes Sichtfeld • Rahmen mit Halbrand • Weiche Nasenauflage • Beschusstest F (45 m/s) Zulassung/Norm: EN 166 Material: Polycarbonatscheiben Gewicht: 27 g Rahmenfarbe: grau Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30267757 | Beschreibung: | Secure Fit™ 602, kratzfest, antibeschlag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, Brille, Augenschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 10,50* | € 11,98* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 11,28* | € 12,79* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 11,59* | € 13,62* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 12,4185* | € 14,0885* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,50* | € 14,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|