Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000506144 Herst.-Nr.: SF602SGAF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3M SF602SGAF SecureFit™ 600 Schutzbrille PC, grau, Rahmen grau SGAF 5-3.1 3M 1 FT K N 7100112716 Das moderne Zweischeiben-Design, das in einem Halbrandrahmen eingefasst ist, verfügt über die bewährte 3M-SecureFit-Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT). Diese ermöglicht die Verteilung des Bügeldrucks über die Ohren und garantiert so sicheren und komfortablen Schutz für eine große Kopfgrößenbandbreite. Die 3M™-Scotchgard™-Anti-Fog-Beschichtung hält auch nach mehrmaligen Reinigungsvorgängen. Weiche Nasenpolster für komfortablen Sitz. Breite, flexible Bügel für robusten Seitenschutz und ideal für den kombinierten Einsatz mit Kapselgehörschutz. Norm:EN 166Rahmen:GrauSichtscheibe:PC, grau, Antibeschlagbeschichtung, 5-3.1 3M 1 FT K N Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SF602SGAF | Werksnummer: | 1120200410 | Gewicht netto Kg: | 0,300000 | Gewicht brutto Kg: | 0,300000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 10,50* | € 11,98* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 11,28* | € 12,79* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | € 5,99* | ab € 11,59* | € 13,62* | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 12,4185* | € 14,0885* | | | | | 28 Tage | | | 20 | | € 6,95* | ab € 11,87* | € 14,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 272,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|