Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2607337070 Herst.-Nr.: 2607337070 EAN/GTIN: 3165140801300 |
| |
|
| | |
| Das Li-ion-Einschubakkupack ECP (mit elektronischem Zellenschutz) und CLI (Ladezustandsanzeige) liefert Strom ohne Memory-Effekt oder Lazy-Battery-Effekt. ECP ermöglicht die elektronische Überwachung der Zellen im Akku. Dadurch wird die Ausgangsleistung im Gerät im Falle einer Überlastung · Überhitzung oder Tiefentladung automatisch reduziert. Die LZA informiert den Nutzer durch Anzeige des Ladezustands · wie viel Strom verfügbar ist. Der Akku hat außerdem eine niedrige Selbstentladerate. Nach 30 Tagen Inaktivität des Akkus beträgt der Akkustand noch immer 96 % der Nennkapazität. Das 18 V-Li-Ion-Einschubakkupack ECP ist nur für Li-Ion-Werkzeuge aus dem Handwerkerbereich der gleichen Spannungsklasse geeignet.Weitere technische Eigenschaften:· Anwendung: HD· Zellentechnologie: Li-IonWeitere Informationen:Akkuspannung: 18 VAkkukapazität: 5 AhMarke: BOSCH Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, bosch professional werkzeugakku gba 18v lithium-ionen 5,0 ah, akku für bosch, akku für bosch 18v, Einschubakkupack 18 Volt Heavy Duty (HD) 5.0 Ah Li-Ion GBA M-C |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 58,36* | € 69,66* | | | | Lager 79DAC | 62 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 58,63* | € 69,97* | | | | | | 48 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 60,03* | € 70,57* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 58,38* | € 72,26* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 23,00* | ab € 63,09* | € 72,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|