Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Activejacke Houston, dunkelgrau meliert, XS - dunkelgrau meliert | XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Activejacke Houston, dunkelgrau meliert, XS - dunkelgrau meliert | XS: Detailansicht 1
Activejacke Houston, dunkelgrau meliert, XS - dunkelgrau meliert | XS: Detailansicht 1
Activejacke Houston, dunkelgrau meliert, XS - dunkelgrau meliert | XS: Detailansicht 2
Activejacke Houston, dunkelgrau meliert, XS - dunkelgrau meliert | XS: Detailansicht 3
Activejacke Houston, dunkelgrau meliert, XS - dunkelgrau meliert | XS: Detailansicht 4
Activejacke Houston, dunkelgrau meliert, XS - dunkelgrau meliert | XS: Detailansicht 6
Activejacke Houston, dunkelgrau meliert, XS - dunkelgrau meliert | XS: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0850315003Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0850315003Ha
EAN/GTIN:
     4045981129407
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Regenjacke
Kombijacke aus atmungsaktivem, wasser- und winddichtem Obermaterial mit getapten Nähten, abnehmbarer und regulierbarer Kapuze mit Schild, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Windstoppatte und Reißverschlussgarage, wasserdichten Reißverschlüssen an den Taschen und Reißverschlussärmeltasche. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Weitenverstellbarer Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Klettband zum stufenlosen Regulieren. Hergestellt aus strapazierfähigem wasser- und winddichtem Obermaterial aus 2,5-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO-Technologie für maximale und zuverlässige Wasser- und Winddichte. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.Ihr besonderer Vorteil: Die Active-Jacke kann durch das HAKRO ZIP-IN-SYSTEM mit der HAKRO Loftjacke Barrie zu einer wärmenden 3-in-1-Kombijacke verbunden werden.• Material: TRIACTIVE PRO, 2,5-Lagen-Laminat aus feinem Twill-Gewebe aus 100 % Polyester• Gewicht: 180 g/m²• Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24h), HAKRO ZIP-IN-SYSTEM• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 30 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,84*
€ 91,92*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,95*
€ 91,94*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,58*
€ 94,76*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,84*
€ 95,22*
Lager 79DAC
90 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,96*
€ 96,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0850010008
ab € 70,88*
Ähnlich
Hakro
0850010009
ab € 79,12*
Ähnlich
Hakro
0850010006
ab € 71,12*
Ähnlich
Hakro
0850010005
ab € 70,70*
Ähnlich
Hakro
0850010004
ab € 71,12*
Ähnlich
Hakro
0850010007
ab € 70,76*
Ähnlich
Hakro
0850010003
ab € 70,69*
Ähnlich
Hakro
0850315008
ab € 72,39*
Ähnlich
Hakro
0850315009
ab € 78,85*
Ähnlich
Hakro
0850315006
ab € 71,97*
Ähnlich
Hakro
0850315005
ab € 72,43*
Ähnlich
Hakro
0850315004
ab € 72,41*
Ähnlich
Hakro
0850315007
ab € 72,41*
Ähnlich
Hakro
0850028008
ab € 72,03*
Ähnlich
Hakro
0850028009
ab € 79,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.