Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Activejacke Houston


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Activejacke Houston
HAKRO Activejacke Houston
Artikel-Nr.:
     4757-1460903
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     850315003
EAN/GTIN:
     4045981129407
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Regenjacke
Atmungsaktive, wasser- und winddichte Aktivejacke mit getapten Nähten, abnehmbarer und regulierbarer Kapuze mit Schild, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Windschutzpatte und Reißverschlussgarage, wasserdichten Reißverschlüssen an den Taschen und Reißverschlussärmeltasche. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Weitenverstellbarer Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Klettband zum stufenlosen Regulieren. Hergestellt aus strapazierfähigem wasser- und winddichtem Obermaterial aus 2,5-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE® PRO Technologie für maximale und zuverlässige Wasserdichtigkeit. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: TRIACTIVE® PRO, 2,5-Lagen-Laminat aus feinem Twill-Gewebe aus 100 % Polyester • Gewicht: 180 g/m² • Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24h), klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,84*
€ 91,92*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,95*
€ 91,94*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,58*
€ 94,76*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,84*
€ 95,22*
90 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,96*
€ 96,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0850010008
ab € 71,06*
Ähnlich
Hakro
0850010009
ab € 79,24*
Ähnlich
Hakro
0850010006
ab € 71,04*
Ähnlich
Hakro
0850010005
ab € 70,74*
Ähnlich
Hakro
0850010004
ab € 71,09*
Ähnlich
Hakro
0850010007
ab € 71,08*
Ähnlich
Hakro
0850010003
ab € 71,09*
Ähnlich
Hakro
0850315008
ab € 72,39*
Ähnlich
Hakro
0850315009
ab € 79,45*
Ähnlich
Hakro
0850315006
ab € 72,04*
Ähnlich
Hakro
0850315005
ab € 72,16*
Ähnlich
Hakro
0850315004
ab € 72,45*
Ähnlich
Hakro
0850315007
ab € 72,59*
Ähnlich
Hakro
0850028008
ab € 72,32*
Ähnlich
Hakro
0850028009
ab € 79,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.