Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Kapuzenjacke Bonded, schwarz/silber, 3XL - schwarz/silber | 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Kapuzenjacke Bonded, schwarz/silber, 3XL - schwarz/silber | 3XL: Detailansicht 1
Damen Kapuzenjacke Bonded, schwarz/silber, 3XL - schwarz/silber | 3XL: Detailansicht 1
Damen Kapuzenjacke Bonded, schwarz/silber, 3XL - schwarz/silber | 3XL: Detailansicht 2
Damen Kapuzenjacke Bonded, schwarz/silber, 3XL - schwarz/silber | 3XL: Detailansicht 3
Damen Kapuzenjacke Bonded, schwarz/silber, 3XL - schwarz/silber | 3XL: Detailansicht 4
Damen Kapuzenjacke Bonded, schwarz/silber, 3XL - schwarz/silber | 3XL: Detailansicht 6
Damen Kapuzenjacke Bonded, schwarz/silber, 3XL - schwarz/silber | 3XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0255005009Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0255005009Ha
EAN/GTIN:
     4045981061066
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Aufwendig verarbeitete Kapuzenjacke für Damen, mit weichem, kontrastfarbigem Microfleece an der Innenseite, hochwertigem, kontrastfarbigem Frontreißverschluss, hochgeschnittener Kapuze mit kontrastfarbiger Kordel und hochwertigen Metallösen. Alle Reißverschlüsse und Ösen von YKK®. Formstabile Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil, Einschubtaschen mit Reißverschlüssen, Teilungsnähte für perfekte Passform mit dekorativer Flatlock-Steppung, kontrastfarbigem Halsspiegel und Nackenband. Hergestellt aus laminiertem 2-Lagen-Material mit einer Außenseite aus feinem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle und einer Innenseite aus weichem Microfleece. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Single-Jersey-Fleece-Laminat aus 55 % Polyester und 45 % Baumwolle (grau meliert: 75 % Polyester und 25 % Baumwolle)• Gewicht: 340 g/m²• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 40 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Freizeitjacke, Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Kapuzenjacke, hakro kapuzenjacke schwarz damen, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke xxxl, Damen Kapuzenjacke Bonded, schwarz/silber, 3XL - schwarz/silber | 3XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,89*
€ 51,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,18*
€ 51,98*
€ 4,90*
ab € 38,39*
€ 52,29*
Lager 79DAC
47
€ 5,90*
ab € 43,19*
€ 56,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,06*
€ 60,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0255002008
ab € 34,71*
Ähnlich
Hakro
0255002009
ab € 38,18*
Ähnlich
Hakro
0255002006
ab € 34,87*
Ähnlich
Hakro
0255002005
ab € 34,83*
Ähnlich
Hakro
0255002004
ab € 34,85*
Ähnlich
Hakro
0255002007
ab € 34,73*
Ähnlich
Hakro
0255002003
ab € 34,74*
Ähnlich
Hakro
0255005008
ab € 34,86*
Ähnlich
Hakro
0255005006
ab € 34,87*
Ähnlich
Hakro
0255005005
ab € 34,82*
Ähnlich
Hakro
0255005004
ab € 34,69*
Ähnlich
Hakro
0255005007
ab € 34,96*
Ähnlich
Hakro
0255005003
ab € 34,75*
Ähnlich
Hakro
0255010008
ab € 34,92*
Ähnlich
Hakro
0255010009
ab € 38,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.