Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Kapuzenjacke Bonded #255 Gr. 3XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Damen Kapuzenjacke Bonded #255 Gr. 3XL schwarz
Hakro Damen Kapuzenjacke Bonded #255 Gr. 3XL schwarz
Hakro Damen Kapuzenjacke Bonded #255 Gr. 3XL schwarz
Hakro Damen Kapuzenjacke Bonded #255 Gr. 3XL schwarz
Hakro Damen Kapuzenjacke Bonded #255 Gr. 3XL schwarz
Hakro Damen Kapuzenjacke Bonded #255 Gr. 3XL schwarz
Hakro Damen Kapuzenjacke Bonded #255 Gr. 3XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p373227
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     255005009
EAN/GTIN:
     4045981061066
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Hakro Kapuzen Jacke Bonded Damen #255

Ausführung:
  • Aufwendig verarbeitete Jacke in Bonded-Qualität
  • mit glatter Außenseite aus feinem, ringgesponnenem Single Jersey und weicher Microfleece-Innenseite in Kontrastfarbe
  • Kapuze mit Kordelzug
  • zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • dekorative Flatlock-Nähte
  • Nackenband und mit lycra verstärkte Bündchen an Arm und Bund
  • Alle Reißverschlüsse und Ösen von YKK
  • Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort

Material: 
Maschenware laminiert 55 % Polyester und 45 % Baumwolle, (grau-mel.: 75 % Polyester, 25 % Baumwolle)
Weitere Informationen:
Waschanleitung:
40° C
Internetfarbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Waschtemparatur:
40 °C
Passform:
Regular Fit
Model:
255
Pflegetext Waschen:
40 °C
Herkunftsland:
TR
Waschtemperatur:
40 °C
Farbcode:
05
Gewicht:
340 g/m²
Material:
55% Polyester / 45% Baumwolle
Hersteller:
Hakro
Farbe:
schwarz/silber
Größe:
3XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,89*
€ 51,62*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,18*
€ 51,98*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,39*
€ 52,29*
5 Tage
47
€ 5,90*
ab € 43,19*
€ 56,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,06*
€ 60,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0255002008
ab € 34,71*
Ähnlich
Hakro
0255002009
ab € 38,18*
Ähnlich
Hakro
0255002006
ab € 34,87*
Ähnlich
Hakro
0255002005
ab € 34,73*
Ähnlich
Hakro
0255002004
ab € 34,85*
Ähnlich
Hakro
0255002007
ab € 34,73*
Ähnlich
Hakro
0255002003
ab € 34,74*
Ähnlich
Hakro
0255005008
ab € 34,86*
Ähnlich
Hakro
0255005006
ab € 34,87*
Ähnlich
Hakro
0255005005
ab € 34,82*
Ähnlich
Hakro
0255005004
ab € 34,69*
Ähnlich
Hakro
0255005007
ab € 34,93*
Ähnlich
Hakro
0255005003
ab € 34,75*
Ähnlich
Hakro
0255010008
ab € 34,92*
Ähnlich
Hakro
0255010009
ab € 38,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.