Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 2-lagig, 1000mm breitx100lfm, 70µ,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie 2-lagig, 1000 mm breit x 100 lfm, Typ 80
Luftpolsterfolie 2-lagig, 1000 mm breit x 100 lfm, Typ 80
Artikel-Nr.:
     776-LP0003
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340042
EAN/GTIN:
     4056705400429
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
  • Ideal zum Verpacken empfindlicher Güter
  • Bietet Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und extremen Temperaturen
  • Extrem leicht - spart Frachtkosten
  • Sehr gute Reiss- und Durchstossfestigkeit
  • Auch perforiert lieferbar
  • 10 mm Noppendurchmesser, 4 mm Noppenhöhe
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 530 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Länge innen:
100 m
Breite innen:
1000 mm
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
70 µ
Gewicht VE in KG:
6,32
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 100 lfm, großnoppen-luftpolsterfolie, transpak luftpolsterfolie, Folie, Verpackungsfolie, Luftkissen, 7340042, 7.340.042, 73.400.42, Knisterfolie, bläschenfolie, luftkammerfolie, Knallfolie, Lupo, Noppenfolie, 2-lagig, Warenschutz, Warensicherung, Luftpolster, Polster
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
pro Rolle
Frei Haus
ab € 33,49*
€ 52,79*
4 Tage
7
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 35,10*
€ 54,28*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 36,74*
€ 57,51*
8 Tage
20
pro Rolle
€ 3,99*
ab € 39,10*
€ 60,53*
11 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 48,31*
€ 60,54*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 52,79*
€ 62,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 51,96*
€ 61,83
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 49,50*
€ 58,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,87*
€ 53,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,60*
€ 47,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,85*
€ 43,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 33,49*
€ 39,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3349* pro Meter)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.