Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 2-lagig, 1000 mm breit x 100 lfm, Typ 80


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie 2-lagig, 1000 mm breit x 100 lfm, Typ 80
Luftpolsterfolie 2-lagig, 1000 mm breit x 100 lfm, Typ 80
Artikel-Nr.:
     7223-XT7340042
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7340042
EAN/GTIN:
     4063963004528
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
  • Ideal zum Verpacken empfindlicher Güter
  • Bietet Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und extremen Temperaturen
  • Extrem leicht - spart Frachtkosten
  • Sehr gute Reiss- und Durchstossfestigkeit
  • Auch perforiert lieferbar
  • 10 mm Noppendurchmesser, 4 mm Noppenhöhe
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 530 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
6,32
Länge innen:
100 m
Breite innen:
1000 mm
Stärke:
70 µ
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 100 lfm, großnoppen-luftpolsterfolie, transpak luftpolsterfolie, Knallfolie, Lupo, Noppenfolie, 2-lagig
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
Frei Haus
ab € 33,55*
€ 52,88*
Lager 7223
142
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 35,02*
€ 54,37*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 36,65*
€ 57,61*
9 Tage
20
pro Rolle
€ 3,99*
ab € 39,12*
€ 60,70*
12 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 48,22*
€ 60,72*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 54,37*
€ 64,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 53,15*
€ 63,25
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 50,72*
€ 60,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,36*
€ 55,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,08*
€ 48,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,19*
€ 45,45
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,02*
€ 41,67
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3502* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.