Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Karton 2-wellig, 390x390x430mm, Inhalt 65l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 390 x 390 x 430 mm, Inhalt 65 l, braun
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 390 x 390 x 430 mm, Inhalt 65 l, braun
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 390x390x430mm, Inhalt 65l
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 390x390x430mm, Inhalt 65l
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 390x390x430mm, Inhalt 65l
Artikel-Nr.:
     776-GG0006
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5017006
EAN/GTIN:
     4056705170063
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
  • Beste Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen und Anforderungen
  • Bauartgeprüfter Karton mit UN- und DOT-Kennzeichnung, auch Zulassung nach 4GV
  • Für den Transport gefährlicher Güter
  • Nach den Bestimmungen von IMDG-Code (Seeverkehr), ICAO-TI (Luftverkehr), RID (Eisenbahnverkehr), ADR (Strassenverkehr)
  • Nassfeste Verklebung, wasserabweisende Beschichtung der Aussendecke
  • Maximales Bruttogewicht bei Einsatz als 4GV-Verpackung: 24 kg
  • Maximales Bruttogewicht beim Verpacken von Stoffen hoher / mittlerer / geringer Gefährlichkeit: 43 kg / 60 kg / 70 kg
  • Bauart 65/43
  • Die Verschlussvorschriften sind strikt einzuhalten, da diese ein Bestandteil der Zulassung sind (siehe weitere Bilder)
  • Zulassungen erhalten Sie auf Anfrage
Weitere Informationen:
Länge innen:
390 mm
Breite innen:
390 mm
Höhe innen:
430 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
21,8
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Karton, Gefahrgutkarton, gefahrgut-karton 390 x 390 x 430 mm, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, quadratisch, gefahrengutverpackung, gefahrgutverpackung, gefahrgutverpackungen, gefahrengutverpackungen, gefahrgutkarton, gefahrengutkarton, Gefahrengut, Karton, 2-wellig, Verpackung, Verpackungsmaterial, Gefahrgut, 5017006, 507006, 5070.06
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
10
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 11,03*
5 Tage
804
10
€ 7,90*
ab € 7,43*
€ 11,42*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,26911*
€ 11,83911*
9 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 8,88*
€ 12,22*
10
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 12,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,60*
€ 12,614
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Stück
ab 160 Stück
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Stück
ab 240 Stück
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Stück
ab 320 Stück
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xenial
5520061
ab € 0,87*
Ähnlich
TransPak
6940019
ab € 25,08*
Ähnlich
TransPak
5017005
ab € 3,69*
Ähnlich
TransPak
5017007
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.