Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Karton 2-wellig, 430x310x300mm, Inhalt 40l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 430 x 310 x 300 mm, Inhalt 40 l, braun
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 430 x 310 x 300 mm, Inhalt 40 l, braun
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 430x310x300mm, Inhalt 40l
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 430x310x300mm, Inhalt 40l
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 430x310x300mm, Inhalt 40l
Artikel-Nr.:
     123TP-5017005
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5017005
EAN/GTIN:
     4056705170056
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
  • Beste Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen und Anforderungen
  • Bauartgeprüfter Karton mit UN- und DOT-Kennzeichnung, auch Zulassung nach 4GV
  • Für den Transport gefährlicher Güter
  • Nach den Bestimmungen von IMDG-Code (Seeverkehr), ICAO-TI (Luftverkehr), RID (Eisenbahnverkehr), ADR (Strassenverkehr)
  • Nassfeste Verklebung<, wasserabweisende Beschichtung der Aussendecke
  • Maximales Bruttogewicht bei Einsatz als 4GV-Verpackung: 18 kg
  • Maximales Bruttogewicht beim Verpacken von Stoffen hoher / mittlerer / geringer Gefährlichkeit: 30 kg / 40 kg / 45 kg
  • Bauart 40/30
  • Die Verschlussvorschriften sind strikt einzuhalten, da diese ein Bestandteil der Zulassung sind (siehe weitere Bilder)
  • Zulassungen erhalten Sie auf Anfrage
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
15
Länge innen:
430 mm
Breite innen:
310 mm
Höhe innen:
300 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Karton, Gefahrgutkarton, Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, fefco0201 2 wellig, fefco 0201, gefahrgutkarton 430 x 310 x 300, Gefahrengut, Karton, 2-wellig, Verpackung, Verpackungsmaterial, Gefahrgut, 5017005, 507005, 5070.05, gefahrengutverpackung, gefahrgutverpackung, gefahrgutverpackungen, gefahrengutverpackungen, gefahrgutkarton, gefahrengutkarton
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 6,54*
4 Tage
1770
10
€ 7,90*
ab € 3,96*
€ 6,82*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,47654*
€ 6,91654*
Lager 123
10
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 7,04*
9 Tage
100
10
€ 3,99*
ab € 5,63*
€ 7,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xenial
5520061
ab € 0,87*
Ähnlich
TransPak
6940019
ab € 25,06*
Ähnlich
TransPak
5017002
ab € 2,84*
Ähnlich
TransPak
5017003
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.