Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhlöffel "Cliff", standard-grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Schuhlöffel "Cliff", standard-grün
Artikelbild Schuhlöffel "Cliff", standard-grün
Imagebild Schuhlöffel "Cliff", standard-grün
Artikel-Nr.:
     7702-05103005-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05103005-00000
EAN/GTIN:
     4068556007665
Suchbegriffe:
Schuhanzieher
Schuhlöffel
schuhanzieher 40 cm
schuhanzieher
Langer, formschöner Schuhlöffel mit Öse zum Aufhängen.
Weitere Informationen:
Länge:
430 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-grün
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,060 kg
Weitere Suchbegriffe: elasto schuhlöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.245,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,12261* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.796,38*
€ 3.327,6922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.723,64*
€ 3.241,1316
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 2.549,32*
€ 3.033,6908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.329,58*
€ 2.772,2002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.291,82*
€ 2.727,2658
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.245,22*
€ 2.671,8118
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05103002-00000
ab € 1,16*
Ähnlich
elasto
05103003-00000
ab € 1,16*
Ähnlich
elasto
05103004-00000
ab € 2.246,40*
Ähnlich
elasto
05103009-00000
ab € 2.244,40*
Ähnlich
elasto
05103006-00000
ab € 1,16*
Ähnlich
elasto
05103021-00000
ab € 2.255,50*
Ähnlich
elasto
05103010-00000
ab € 2.259,42*
Ähnlich
elasto
05103001-00000
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.