Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhlöffel "Cliff", standard-blau PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Schuhlöffel "Cliff", standard-blau PP
Artikelbild Schuhlöffel "Cliff", standard-blau PP
Imagebild Schuhlöffel "Cliff", standard-blau PP
Artikel-Nr.:
     7702-05103003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05103003-00000
EAN/GTIN:
     4068556007689
Suchbegriffe:
Schuhanzieher
Schuhlöffel
schuhanzieher 40 cm
schuhanzieher
Langer, formschöner Schuhlöffel mit Öse zum Aufhängen.
Weitere Informationen:
Länge:
430 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-blau PP
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,060 kg
Weitere Suchbegriffe: elasto schuhlöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05103002-00000
ab € 1,16*
Ähnlich
elasto
05103004-00000
ab € 2.242,78*
Ähnlich
elasto
05103005-00000
ab € 2.260,20*
Ähnlich
elasto
05103009-00000
ab € 2.264,22*
Ähnlich
elasto
05103006-00000
ab € 1,16*
Ähnlich
elasto
05103021-00000
ab € 2.256,94*
Ähnlich
elasto
05103010-00000
ab € 2.249,76*
Ähnlich
elasto
05103001-00000
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.