Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tütenclip "Easy Fresh", standard-orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Tütenclip "Easy Fresh", standard-orange
Artikelbild Tütenclip "Easy Fresh", standard-orange
Imagebild Tütenclip "Easy Fresh", standard-orange
Artikel-Nr.:
     7702-04430009-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04430009-00000
EAN/GTIN:
     4024869947524
Suchbegriffe:
Beutelclip
Beutelklammer
Kunststoff-Verschlussclips für Beut...
Tütenclips
Praktisches Küchenaccessoire. Ob Chips oder Cornflakes ... mit diesem Clip lassen sich offene Verpackungen und Tüten problemlos verschließen.
Weitere Informationen:
Länge:
83 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
21 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-orange
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,007 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.167,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,23346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.442,05*
€ 1.716,0395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.218,65*
€ 1.450,1935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.197,85*
€ 1.425,4415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.179,20*
€ 1.403,248
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.167,30*
€ 1.389,087
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04430003-00000
ab € 1.170,40*
Ähnlich
elasto
04430004-00000
ab € 1.162,45*
Ähnlich
elasto
04430005-00000
ab € 1.166,95*
Ähnlich
elasto
04430006-00000
ab € 1.170,40*
Ähnlich
elasto
04430001-00000
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.