Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tütenclip "Easy Fresh", standard-gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Tütenclip "Easy Fresh", standard-gelb
Artikelbild Tütenclip "Easy Fresh", standard-gelb
Imagebild Tütenclip "Easy Fresh", standard-gelb
Artikel-Nr.:
     7702-04430004-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04430004-00000
EAN/GTIN:
     4024869868164
Suchbegriffe:
Beutelclip
Beutelklammer
Kunststoff-Verschlussclips für Beut...
Tütenclips
Praktisches Küchenaccessoire. Ob Chips oder Cornflakes ... mit diesem Clip lassen sich offene Verpackungen und Tüten problemlos verschließen.
Weitere Informationen:
Länge:
83 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
21 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-gelb
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,007 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.164,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,23294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.442,00*
€ 1.715,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.218,65*
€ 1.450,1935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.195,40*
€ 1.422,526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.177,40*
€ 1.401,106
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.164,70*
€ 1.385,993
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04430003-00000
ab € 1.162,00*
Ähnlich
elasto
04430005-00000
ab € 1.168,80*
Ähnlich
elasto
04430009-00000
ab € 1.165,90*
Ähnlich
elasto
04430006-00000
ab € 1.161,95*
Ähnlich
elasto
04430001-00000
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.