Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupe "Fold 5 x", weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Lupe "Fold 5 x", weiß
Artikelbild Lupe "Fold 5 x", weiß
Imagebild Lupe "Fold 5 x", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-04272001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04272001-00000
EAN/GTIN:
     4024869451243
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Standlupe
In Druckereien sehr beliebt. Aufklappbare Standlupe mit 5-facher Vergrößerung, 25 mm Linsenöffnung, 25 x 25 mm Gesichtsfeld und 25 g Gewicht.
Weitere Informationen:
Länge:
57 mm
Breite:
39 mm
Höhe:
55 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,024 kg
Weitere Suchbegriffe: lupe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.914,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 4,9144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.552,64*
€ 6.607,6416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.421,69*
€ 6.451,8111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.052,48*
€ 6.012,4512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.994,11*
€ 5.942,9909
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.914,40*
€ 5.848,136
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04272002-00000
ab € 4.913,93*
Ähnlich
elasto
04272003-00000
ab € 4.952,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.