Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-75754 Herst.-Nr.: AK-340418-002-S EAN/GTIN: 4016032433781 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Adapter können Sie Ihren Computer oder Laptop mit DisplayPort-Schnittstelle an jedes HDMI-, VGA- oder DVI-fähige Display anschließen. · Konvertiert DisplayPort Signale in HDMI, DVI und VGA Signale · Eingang: 1x DisplayPort; Ausgang: 1x HDMI & 1x DVI & 1x VGA · Unterstützt 4K/2K mit 30Hz · DispayPort 1.2 Datenrate bis zu 5.4Gbit/s · HDMI 1.4 Datenrate bis zu 3Gbit/s · DVI & VGA Schnittstellen unterstützen Full HD 1080P@60Hz · VGA Auflösung bis zu WUXGA 1920x1200 dpi (reduced blanking) · Plug and Play Installation · Kein Netzteil erforderlich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, digitus adapter displayport, adapterkabel dvi, dvi kabel auf displayport digitus |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 16,45* | € 21,49* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 16,39* | € 21,50* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 17,25* | € 21,83* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 16,78* | € 21,95* | | | | | 27 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 17,02* | € 22,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|