Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-35-0352 Herst.-Nr.: AK-340418-002-S EAN/GTIN: 4016032433781 |
| | |
|
| | |
| Mit diesem Adapter / Konverter können Sie Ihren Computer oder Laptop mit DisplayPort-Schnittstelle an jedes HDMI-, VGA- oder DVI-fähige Display anschließen. Highlights - Konvertiert DisplayPort Signale in HDMI, DVI und VGA Signale
- Eingang: 1x DisplayPort; Ausgang: 1x HDMI und 1x DVI und 1x VGA
- Unterstützt 4K/2K mit 30Hz
- DisplayPort 1.2 Datenrate bis zu 5.4 Gbit/s
- HDMI 1.4 Datenrate bis zu 3 Gbit/s
- DVI und VGA Schnittstellen unterstützen Full HD 1080P zu 60Hz
- Plug and Play Installation Kein Netzteil erforderlich AWG: 28/30 Arretierung: Schnappbefestigung Kontaktoberfläche: vergoldet
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 56 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 11.9 cm | Breite: | 14.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, adapterkabel dvi, Kabel, Adapter, Konverter, Stecker |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 15,94* | € 20,90* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,86* | € 20,90* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,09* | € 21,05* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 16,48* | € 21,45* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 16,60* | € 21,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|