Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-62059 Herst.-Nr.: 71691 EAN/GTIN: 4040849716911 |
| |
|
| | |
| Goobay Apple Lightning Auto-Ladeset (12 W), Schwarz, Plastiktüte - Kfz-Ladeadapter mit 2x USB-Anschlüssen, Apple Lightning-Kabel, 1 m, schwarz Der USB-Adapter lädt gleichzeitig 2 Geräte am Zigarettenanzünder mit bis zu 2,4 A und unterstützt somit auch den Schnelllademodus. Das Goobay-Kfz-USB-Ladegerät ist durch den Apple Lightning-Connector für iPhone, iPad und iPod geeignet. Die integrierte Schutzelektronik sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung. Durch die kompakte Bauform und das dezente Design fügt sich der Kfz-USB-Adapter perfekt in die Mittelkonsole des Fahrzeugs ein. Mit den Fingerspitzen kann das Goobay-Ladegerät wieder leicht aus dem Zigarettenanzünder entnommen werden. Das Kfz-Handy-Ladegerät ist für den Einsatz im Pkw mit 12 V als auch im Lkw mit 24 V Eingangsspannung geeignet. Das Ladeset besteht aus 1x Dual-USB-Ladegerät mit 2x USB-A-Anschlüssen und 1x Apple-Lightning-Kabel (1,0 m) in Schwarz. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Lightning Kabel, Lightningkabel, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, ladegerät zigarettenanzünder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | 1 | | € 9,90* | ab € 12,05* | € 13,57* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 12,66* | € 14,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|