Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
CAT 6 Slim-Patchkabel, U/UTP, weiß, 3 m - Kupferleiter (CU)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-61127
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
93694
EAN/GTIN:
4040849936944
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Goobay CAT 6 Slim-Patchkabel, U/UTP, weiß, Staubschutztüte - Kupferleiter (CU)
Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten
Extrem dünnes Ethernetkabel mit geringem 3,6-mm-Kabeldurchmesser
Internetkabel mit kleinem Biegeradius und hoher Flexibilität für eine platzsparende Verlegung z. B. in Serverschränken, Rechen- oder Datenzentren
Kurzer RJ45-Steckertyp (11,6 x 26,7 mm) mit Rastnasenschutz
Hochwertiger Kupferleiter (CU) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.
Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung (4,5 mm) schützen das Netzwerkkabel optimal vor Kabelbruch.
Netzwerkkabel ist für Power over Ethernet (PoE) geeignet.
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
patch-kabel cat6 3,0m
,
patch kabel
,
patch-kabel cat6
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
633
€ 9,90*
ab € 2,11*
€ 3,27*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 2,12*
€ 3,29*
Lager 1039
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,06*
€ 4,70*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 4,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,22*
€ 18,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 71546 Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
71546
ab € 0,91*
Zubehör
Goobay 95151 Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
95151
ab € 0,71*
Zubehör
Goobay 95380 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
95380
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay 95889 Netzwerkkabel Braun 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
95889
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay 96407 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
96407
ab € 0,68*
Zubehör
Goobay 96408 Netzwerkkabel Gelb 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
96408
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen