| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SE01-1A Herst.-Nr.: SE01-1A EAN/GTIN: 4066857001979 |
| |
|
| | |
| Die TÜV zertifizierte Schutzkontakt-Einbausteckdose von kabelmeister® mit USB-C™ und USB-A ist die perfekte Lösung für alle, die ihre elektronischen Geräte schnell und einfach aufladen möchten. Laden Sie ihr Smartphone, Tablet, iPad, USB-Lampe und andere Geräte ohne zusätzlichen Ladeadapter, während die Steckdose weiterhin zur Verfügung steht. Mit einer Ladeleistung von bis zu 20 Watt und Power Delivery 3.0 Unterstützung werden ihre Geräte an der USB-C™-Buchse schnell und effizient aufgeladen. Mit ihrem eleganten und zeitlosen Design fügt sie sich perfekt in jede Umgebung ein und ist eine ästhetisch ansprechende Lösung, egal ob im häuslichen Umfeld oder in Bürogebäuden. Dabei können Sie auf die bewährte kabelmeister® Qualität vertrauen. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt. Sichere und vom TÜV Rheinland zertifizierte Qualitätsware Die kabelmeister® Einbausteckdose ist nicht nur praktisch, sondern auch sicher. Sie entspricht den höchsten Sicherheitsstandards und ist TÜV zertifiziert, um Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit zu bieten. Der erhöhte Berührschutz verhindert einen versehentlichen Kontakt mit Strom. Kompatibel zu vielen Schalterprogrammen Dank der Kompatibilität zu Schalterprogrammen bekannter Hersteller mit 55 x 55 mm Rahmen-Fenstergröße, beispielsweise Gira, JUNG, Busch-Jaeger oder Merten, ist diese Einbausteckdose eine ideale Ergänzung für jeden Haushalt. Sie kann nahtlos in vorhandene Schalterprogramme integriert werden und fügt sich perfekt in die Umgebung ein. Ultraschlankes Design für eine schnelle und einfache Installation Mit einer, im Vergleich zu handelsüblichen USB-Einbausteckdosen, geringen Einbautiefe von nur 32 mm lässt sie sich schnell und einfach in Unterputz- oder Hohlraumdosen installieren. Eine Fixierung kann dabei über die Krallen- oder Schraubbefestigung erfolgen. Technische Spezifikation: - Eingang: 3x Schraubklemme für PE, N, L - Ausgang 1: Schutzkontakt-Buchse CEE 7/3 – AC 230V 16A – max. 3680W - Ausgang 2: USB-C™ Buchse – DC 5V 3A / 9V 2,2A / 12V 1,67A – max. 20W (PD 3.0) - Ausgang 3: USB-A Buchse – DC 5V 3A / 9V 2A / 12V 1,5A – max. 18W - Gesamtleistung USB-Ports: max. 18W bei gleichzeitiger Nutzung - Für Schalterprogramme mit 55 x 55 mm Rahmen-Fenstergröße geeignet - Einbautiefe: 32 mm - Abmessungen: 80x80x44 mm - Krallen- und Schraubbefestigung - Schutzklasse: IP20 - Lieferumfang: Unterputz-Steckdose mit 2x USB-Ports inkl. Rahmen, Bedienungsanleitung Farbe: Anthrazit Qualitätsware von kabelmeister® |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Abdeckrahmen, Rahmen, Schnellladegerät, Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, UP-Einsätze USB-Ladestation, USB-Ladedose, USB-Ladestation UP-Einsätze, USB-Ladesteckdose, rahmen 1-fach anthrazit, schnellladegerät, abdeckrahmen 1 fach |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | 179 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 14,24* | € 20,49* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 17,02* | € 24,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|