| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-5H02-02D Herst.-Nr.: SE01-1A EAN/GTIN: 4066857001979 |
| |
|
| | |
| • Einfach-Einbausteckdose für Unterputz-Dosen • 1x USB-C mit 20W, PD 3.0, 1x USB-A Buchse (18W) • Für Schalterprogramme mit 55 x 55 mm Rahmen-Fenstergröße • Einbautiefe: 32 mm, Schutzklasse: IP20 • mit integriertem Schnellladegerät |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Abdeckrahmen, Rahmen, Schnellladegerät, Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, UP-Einsätze USB-Ladestation, USB-Ladedose, USB-Ladestation UP-Einsätze, USB-Ladesteckdose, rahmen 1-fach anthrazit, schnellladegerät, abdeckrahmen 1 fach |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 168 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 14,22* | € 20,51* | | | | Lager 1231 | | | | | | € 3,51* | ab € 17,08* | € 24,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|