Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DIN C6 1951444141 selbstklebend transparent 114 X 162 mm 90g, 500 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schematische Darstellung.
Schematische Darstellung.
Galleriegruppenbild.
BUVT Sammlung
Artikel-Nr.:
     766-UMD1C6302890
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     1951444141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
120 VE
Verpackungseinheit:
500 Stück
DIN:
DIN C6
Breite:
114 mm
Länge:
162 mm
Papierstärke:
90 g/m²
Farbe:
transparent
Verschlussart:
selbstklebend
Fenster:
NEIN
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, Transparent-Umschlag, Transparentumschlag, briefumschlag c6 transparent haftklebend, briefumschlag c6, briefumschlag c6 transparent, DINC6, C6, DIN C6, transparent, durchsichtig, durchscheinend, sichtbar, weiß, Brief-Hülle, Brief-Umschlag, Grußkartenumschläge, selbstklebend, haftklebend, Haftklebung, Selbstklebung, Nasskleber, Geschenkkarten, Gutscheinkarten, Glückwunschkarten, Geschenk-, Glück-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,0991* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,04*
€ 83,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,44*
€ 77,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,63*
€ 75,72
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 61,75*
€ 73,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,79*
€ 71,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,31*
€ 65,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,55*
€ 58,96
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
UH1RUE102470
ab € 12,98*
Ähnlich
Igepa
214020
ab € 54,00*
Ähnlich
Igepa
211730
ab € 14,78*
Ähnlich
Igepa
UMD1C6100380
ab € 18,47*
Ähnlich
Igepa
UD1C6102892
ab € 47,26*
Ähnlich
Igepa
UA1C6302480
ab € 16,68*
Ähnlich
Bong
02200156
ab € 0,01342*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.