Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DIN C6 transparent nassklebend spitze Klappe 114 X 162 mm 92g, 500 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schematische Darstellung.
Schematische Darstellung.
Galleriegruppenbild.
BUVT Sammlung
Artikel-Nr.:
     766-UD1C6102892
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     UD1C6102892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100 VE
Verpackungseinheit:
500 Stück
DIN:
DIN C6
Breite:
114 mm
Länge:
162 mm
Papierstärke:
92 g/m²
Farbe:
weiß TRANSPARENT
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
NEIN
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, Transparent-Umschlag, Transparentumschlag, briefumschlag gummiert c6 weiß, briefumschlag c6, briefumschlag c6 nassklebend, DINC6, C6, DIN C6, transparent, durchsichtig, durchscheinend, sichtbar, weiß, weiss, Brief-Hülle, Brief-Umschlag, Grußkartenumschläge, nassklebend, gummiert, Nasskleber, Geschenkkarten, Gutscheinkarten, Glückwunschkarten, Geschenk-, Glück-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,09452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,37*
€ 80,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,84*
€ 74,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,93*
€ 72,51
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 59,13*
€ 70,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,44*
€ 68,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,35*
€ 63,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,26*
€ 56,24
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
UMD1B6100380
ab € 22,18*
Ähnlich
Igepa
30005399
ab € 21,36*
Ähnlich
Igepa
UA1C6302480
ab € 16,68*
Ähnlich
Bong
02000156
ab € 0,01529*
Ähnlich
Bong
01000156
ab € 0,01279*
Ähnlich
Bong
01019156
ab € 0,01425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.