Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCP Digital Colour Printing, SRA3, 250 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierpapier DCP, A4, 80 g/m²
Kopierpapier DCP, A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-86427YK25B
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     86427YK25B
EAN/GTIN:
     3329680186901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier
Ink-Jet-Druckerpapier

DCP Digital Colour Printing, SRA3, 250 g/m²

  • holzfreies, weißes Papier
  • speziell für Farbkopierer und -laserdrucker
  • satinierte Oberfläche
  • scharfe und brillante Bildwiedergabe
  • hervorragende Laufeigenschaften
  • brillante Farben, mit feinen Farbnuancen und perfekten Kontrast
  • mit ColorLok® Technologie
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich: insbesondere für Präsentationen und hochwertige Farbausdrucke
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
10000 Blatt
Kartoninhalt:
500 Blatt
Packinhalt (Ries):
125 Blatt
Breite:
320 mm
Länge:
450 mm
Grammatur:
250 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad ca.:
170 CIE
Opazität:
99 %
Dicke:
241 µm
Volumen:
0,96 cm³/g
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 12,18*
€ 18,73*
Lager 766
124
4
€ 20,00*
ab € 10,86*
€ 19,47*
1
€ 5,50*
ab € 12,74*
€ 21,11*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 36 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 72 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
1 Stück enthält 125 Blätter (ab € 0,08688* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 77,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 11,12*
Ähnlich
Clairefontaine
1844C
ab € 3,68*
Ähnlich
Clairefontaine
86427YK20B
ab € 17,26*
Ähnlich
Clairefontaine
1863C
ab € 15,19*
Ähnlich
Clairefontaine
1865C
ab € 9,76*
Ähnlich
Clairefontaine
1866C
ab € 13,32*
Ähnlich
Clairefontaine
3803C
ab € 13,90*
Ähnlich
Clairefontaine
1849C
ab € 13,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.