Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLAI1849C Herst.-Nr.: 1849C EAN/GTIN: 3329680184907 |
| |
|
| | |
| - Ideal geeignet für alle Arten des Farbdrucks
- Optimale Farbwiedergabe, brillanter Ausdruck
- Perfekte Planlage
- Hochweiß: 170 CIE
- Hochsatiniert: 150Bekk
- Transparenter, wiederverschließbarer und recyclebarer Rieseinschlag
- FSC-zertifiziert: hergestellt aus Zellstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- für alle Laser- und Farbtintenstrahldrucksysteme
Weitere Informationen: | | Blattformat: | SRA3 | Breite: | 450 mm | Bruttogewicht: | 6.48 kg | Druckertyp: | Inkjet/Laser/Kopierer | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 320 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | DCP | Packungsinhalt: | 500 Blatt | Papiergewicht: | 90 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | Weißegrad: | 170 CIE | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier sra3 90g weiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 500 blatt, DCP, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 4 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 15,38* | € 21,70* | | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Paket | € 20,00* | ab € 13,71* | € 22,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,03076* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 86,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|