Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESDA Hebeband - Tragkraft 2000 kg - Nutzlänge 8,00 m - 60 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESDA Hebeband - Tragkraft 2000 kg - Nutzlänge 8,00 m - 60 mm breit
ESDA Hebeband - Tragkraft 2000 kg - Nutzlänge 8,00 m - 60 mm breit
Artikel-Nr.:
     7588-ES-907446
Hersteller:
     ESDA
Herst.-Nr.:
     907446
EAN/GTIN:
     4260333891324
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband

Das ESDA Hebeband ist ein Zubehörartikel der ESDA Krane und kann optional erworben werden um Güter oder Palleten zu transportieren.

Ausstattung ESDA Hebeband 8,00 m

  • 8 m lang
  • Maximale Tragkraft 2000 kg
  • Bandschlinge mit Schlaufen (SL)

Länge: 8,00 m
Breite: 60 mm
Belastung: 2000 kg

Weitere Suchbegriffe: hebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 103,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.