Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESDA Hebeband - Tragkraft 2000 kg - Nutzlänge 4,00 m - 60 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESDA Hebeband - Tragkraft 2000 kg - Nutzlänge 4,00 m - 60 mm breit
ESDA Hebeband - Tragkraft 2000 kg - Nutzlänge 4,00 m - 60 mm breit
Artikel-Nr.:
     7588-ES-907445
Hersteller:
     ESDA
Herst.-Nr.:
     907445
EAN/GTIN:
     4260333891317
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband

Das ESDA Hebeband ist ein Zubehörartikel der ESDA Krane und kann optional erworben werden um Güter oder Palleten zu transportieren.

Ausstattung ESDA Hebeband 4,00 m

  • 4 m lang
  • Maximale Tragkraft 2000 kg
  • Bandschlinge mit Schlaufen (SL)

Länge: 4,00 m
Breite: 60 mm
Belastung: 2000 kg

Weitere Suchbegriffe: hebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 75,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.