Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESDA Alu-Schuttmulde 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESDA Alu-Schuttmulde 300
ESDA Alu-Schuttmulde 300
Artikel-Nr.:
     7588-ES-103482
Hersteller:
     ESDA
Herst.-Nr.:
     103482
EAN/GTIN:
     4260333890501
Suchbegriffe:
Schuttmulde
Schüttmulde

Die ESDA Schuttmulde aus Aluminium mit einer Dreipunktkette ist perfekt zum transportieren aller Arten von Schuttgütern und kann bei der Sanierung von Flächendächern oder Wohnungen zum Einsatz kommen. Die Transportmulde besitzt einen aushängbaren Strang zum Entleeren.

Ausstattung ESDA Alu Schuttmulde 300

  • Material Aluminium
  • Volumen ca. 0,3 m³
  • Tragkraft 300 kg
  • Mit Dreipunktkette
  • 1 Strang aushängbar zum Entleeren
  • Transportmulde für Krane

Länge: 1400 mm
Breite: 1020 mm
Inhalt: 300 l

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.444,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.597,94*
€ 1.901,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.584,81*
€ 1.885,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.520,57*
€ 1.809,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.482,78*
€ 1.764,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.444,94*
€ 1.719,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.