Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo, Maoam Frucht- und Cola-Kracher, Kaubonbon, 60g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo, Maoam Frucht- und Cola-Kracher, Kaubonbon, 60g Beutel
Haribo, Maoam Frucht- und Cola-Kracher, Kaubonbon, 60g Beutel
Haribo, Maoam Frucht- und Cola-Kracher, Kaubonbon, 60g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-2864-1
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686536261
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Fett pflanzlich, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, Säuerungsmittel Citronensäure, Gelatine, Aroma ( CH: natürliche und naturidente Aromastoffe ) , Karamellsirup, Süßholzextrakt, Säureregulator: Natriumhydrogen - Carbonat, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Frucht - und Pflanzenkonzentrate: Holunderbeere, schwarze Johannisbeere, Aronia, Traube, Orange, Zitrone, Mango, Passionsfrucht, Farbstoffe: Chinolingelb, Cochenillerot A, Indigotin I, Fruchtsüße aus Johannisbrotfrucht, Invertzuckersirup.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1727 kJ / 408 kcal
Fett: 5,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,5 g
Kohlenhydrate: 90 g
davon Zucker: 70 g
Eiweiß: 0,7 g
Salz: 0,05 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,96*
€ 2,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,48*
€ 1,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,24*
€ 1,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,18*
€ 1,26
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,15*
€ 1,23
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,92*
€ 0,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.