Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMware SDWAN Edge 610 Chi Appl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VMware SDWAN Edge 610 Chi Appl
VMware SDWAN Edge 610 Chi Appl
Artikel-Nr.:
     7406-999872416
Hersteller:
     VMware
Herst.-Nr.:
     VC-610-CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anwendungsbeschleuniger

VMware SDWAN Edge 610 Chi Appl

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: VMware VeloCloud SD-WAN Edge 610C - Anwendungsbeschleuniger - Wi-Fi 5 Gerätetyp: Anwendungsbeschleuniger Formfaktor: Tisch-/Wand-/Rack-Montage Lokalisierung: China RAM: 4 GB Flash-Speicher: 16 GB Data Link Protocol: Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Leistung: Max. Durchsatz (Paketgrößen von 1300 Byte): 800 Mbit/s
    Maximale Durchsatzkapazität mit gerouteten Ports (IMIX): 275 Mbit/s
    Maximale Durchsatzkapazität mit IPS und zustandsbehafteter Firewall (IMIX): 175 Mbps
    Maximale Durchsatzkapazität mit Edge-Intelligenz (IMIX): 200 Mbps
    Maximale Durchsatzkapazität mit Edge-Intelligenz, IPS und zustandsbehafteter Firewall (IMIX): 150 Mbit/s
    Maximaler Durchsatz (IMIX) durch EHA Link: 220 Mbit/s Kapazität: Tunnel Scale: 50
    Flows pro Sekunde: 2400
    Flüsse pro Sekunde mit Edge Intelligence: 1200
    Max. gleichzeitige Ströme: 225000
    Maximale gleichzeitige Flüsse mit IPS und zustandsbehafteter Firewall: 110000
    Maximale gleichzeitige Flüsse mit Edge-Intelligenz: 110000
    Maximale gleichzeitige Flüsse mit Edge-Intelligenz, IPS und zustandsbehafteter Firewall: 110000
    BGP-Routen: 100000
    Max. Segmente: 32
    NAT-Einträge: 225000
    Maximal gleichzeitige SSIDs: 4 Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20,6 cm x 17,95 cm x 3,5 cm Gewicht: 1,32 kg

VMware SDWAN Edge 610 Chi Appl

Produktbeschreibung:

SD–WAN Edge 610 China Appliance

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Software

Weitere Suchbegriffe: Weitere Software Anwendungen, VMware, Virtualisierung & Backup, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 743,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,01*
€ 884,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,69*
€ 881,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,73*
€ 864,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,32*
€ 844,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,06*
€ 786,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.