Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMware Edge 510 NonWiFi Appl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VMware Edge 510 NonWiFi Appl
VMware Edge 510 NonWiFi Appl
Artikel-Nr.:
     7406-999872352
Hersteller:
     VMware
Herst.-Nr.:
     VC-510-NWF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anwendungsbeschleuniger

VMware Edge 510 NonWiFi Appl

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: VMware VeloCloud SD-WAN Edge 510N - Anwendungsbeschleuniger Gerätetyp: Anwendungsbeschleuniger Formfaktor: Tisch-/Wand-/Rack-Montage RAM: 4 GB Flash-Speicher: 8 GB Data Link Protocol: Gigabit Ethernet Leistung: Max. Durchsatz (Paketgrößen von 1300 Byte): 800 Mbit/s
    Maximale Durchsatzkapazität mit gerouteten Ports (IMIX): 275 Mbit/s
    Maximale Durchsatzkapazität mit IPS und zustandsbehafteter Firewall (IMIX): 140 Mbit/s
    Maximale Durchsatzkapazität mit Edge-Intelligenz (IMIX): 200 Mbps
    Maximale Durchsatzkapazität mit Edge-Intelligenz, IPS und zustandsbehafteter Firewall (IMIX): 140 Mbit/s
    Maximaler Durchsatz (IMIX) durch EHA Link: 220 Mbit/s Kapazität: Tunnel Scale: 50
    Flows pro Sekunde: 2400
    Flüsse pro Sekunde mit Edge Intelligence: 1200
    Max. gleichzeitige Ströme: 225000
    Maximale gleichzeitige Flüsse mit IPS und zustandsbehafteter Firewall: 110000
    Maximale gleichzeitige Flüsse mit Edge-Intelligenz: 110000
    Maximale gleichzeitige Flüsse mit Edge-Intelligenz, IPS und zustandsbehafteter Firewall: 110000
    BGP-Routen: 100000
    Max. Segmente: 32
    NAT-Einträge: 225000 Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20,6 cm x 18 cm x 3,97 cm Gewicht: 907 g

VMware Edge 510 NonWiFi Appl

Produktbeschreibung:

Edge 510 Non–WiFi appliance

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Software

Weitere Suchbegriffe: Weitere Software Anwendungen, VMware, Virtualisierung & Backup, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 434,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,05*
€ 516,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,28*
€ 513,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,27*
€ 503,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,66*
€ 500,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,51*
€ 459,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.