Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkBook 16p G5 IRX 21N5 Intel Core i7 i7-14650HX / 2,2 GHz Win 11 Pro GeForce RTX 4060 32 GB RAM 1 TB SSD NVMe 40,6 cm 16" IPS 2560 x 1600 2,5 k Wi-Fi 6E Bluetooth Dual...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkBook 16p G5 IRX 21N5 Intel Core i7 i7-14650HX / 2,2 GHz Win 11 Pro GeForce RTX 4060 32 GB RAM 1 TB SSD NVMe 40,6 cm 16" IPS 2560 x 1600 2,5 k Wi-Fi 6E Bluetooth Dual...
Lenovo ThinkBook 16p G5 IRX 21N5 Intel Core i7 i7-14650HX / 2,2 GHz Win 11 Pro GeForce RTX 4060 32 GB RAM 1 TB SSD NVMe 40,6 cm 16" IPS 2560 x 1600 2,5 k Wi-Fi 6E Bluetooth Dual...
Artikel-Nr.:
     7405B-999827644
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21N5001AGE
EAN/GTIN:
     0197530358968
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks

Lenovo ThinkBook 16p G5 IRX 21N5 Intel Core i7 i7-14650HX / 2,2 GHz Win 11 Pro GeForce RTX 4060 32 GB RAM 1 TB SSD NVMe 40,6 cm 16" IPS 2560 x 1600 2,5 k Wi-Fi 6E Bluetooth Dual Tone Storm Gray kbd: Deutsch mit 1 Jahr Premier Support

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkBook 16p G5 IRX - 40,6 cm (16") - Core i7 i7-14650HX - 32 GB RAM - 1 TB SSD - Deutsch Produkttyp: Notebook Betriebssystem: Win 11 Pro - Deutsch Prozessor: Intel Core i7 (14. Gen.) - i7-14650HX / 2,2 GHz, bis zu 5,2 GHz / 30 MB Cache Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5 (2 x 16 GB) Speicherkapazität: 1 TB SSD - NVMe Bildschirm: 40,6 cm (16") 2560 x 1600 / 2,5 k @ 60 Hz Grafik: NVIDIA GeForce RTX 4060 / Intel UHD Graphics Videospeicher: 8 GB GDDR6 SDRAM Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Numerische Tastatur: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 Batterie: Bis zu 6.2 Stunden Besonderheiten: Umgebungslichtsensor Sicherheit: Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck Farbe: Dual Tone Storm Gray Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 35,46 cm x 25,82 cm x 1,99 cm Gewicht: 2,2 kg Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Hersteller-Vertriebsprogramm: Lenovo TopSeller Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold Services im Bundle: 1 Jahr Lenovo Premier Support

Lenovo ThinkBook 16p G5 IRX 21N5 Intel Core i7 i7–14650HX / 2,2 GHz Win 11 Pro GeForce RTX 4060 32 GB RAM 1 TB SSD NVMe 40,6 cm 16" IPS 2560 x 1600 2,5 k Wi–Fi 6E Bluetooth Dual Tone Storm Gray kbd: Deutsch mit 1 Jahr Premier Support

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie das Lenovo ThinkBook 16p G5 IRX, ein Notebook, das Leistung, Sicherheit und Konnektivität kombiniert, um den Anforderungen moderner Profis gerecht zu werden. Mit seinem 16–Zoll–Dolby Vision IPS–Display und der Anti–Glare–Technologie bietet es ein außergewöhnliches Seherlebnis, perfekt für Arbeit und Unterhaltung. Die intelligenten Dual–Array–Mikrofone mit Geräuschunterdrückung und die Harman Kardon–Audiotechnologie sorgen für ein fortschrittliches Audioerlebnis, das jeden Videoanruf und jede Multimediasitzung noch interessanter macht. Sicherheit ist oberstes Gebot: Ein Firmware–TPM–2.0–Chip, ein Fingerabdruckleser und ein selbstheilendes BIOS schützen Ihre Daten. Für Hochgeschwindigkeitsverbindungen sorgen Wi–Fi 6E und Bluetooth 5.3 sowie vielseitige USB4/Thunderbolt 4–Anschlüsse für alle Ihre Peripheriegeräte. Mit einem Intel–Prozessor der 14. Generation und einer NVIDIA GeForce RTX 4060–Grafikkarte bietet dieses Notebook die nötige Leistung, um Aufgaben und Kreativität zu meistern. Ob geschäftlich oder privat – das Lenovo ThinkBook 16p G5 IRX bietet Ihnen ein optimales Computererlebnis.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro – Deutsch
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (14th Gen) i7–14650HX / 2,2 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,2 GHz
Anz. der Kerne
16 Kerne
Cache
30 MB
Chipsatz
Intel HM770
Funktionen
Integrierter Speicher–Controller
Arbeitsspeicher
RAM
32 GB (2 x 16 GB)
Max. unterstützter RAM–Speicher
32 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Geschwindigkeit
5600 MHz
Nenndrehzahl
5600 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
0
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 – NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
40,6 cm (16") – IPS
Auflösung
2560 x 1600 (2,5 k)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / –89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / –89
Farbraum
100% sRGB
Besonderheiten
Blendfreie, Delta E

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.514,76*
€ 1.609,46*
Frei Haus
ab € 1.598,95*
€ 1.700,08*
€ 1,93*
ab € 1.603,11*
€ 1.701,62*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.616,25*
€ 1.713,76*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.680,32*
€ 1.789,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.789,51*
€ 2.129,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.779,62*
€ 2.117,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.717,16*
€ 2.043,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.696,33*
€ 2.018,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.680,32*
€ 1.999,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,91*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,58*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,22*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,45*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,64*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,30*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,82*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 15,72*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 58,71*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,15*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 160,28*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 221,58*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 78,30*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 27,08*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 122,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.