Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision DS-2CD2047G2H-LIU 2.8mm eF O-STD Netzwerkkamera 4 MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision DS-2CD2047G2H-LIU 2.8mm eF O-STD Netzwerkkamera 4 MP
Hikvision DS-2CD2047G2H-LIU 2.8mm eF O-STD Netzwerkkamera 4 MP
Artikel-Nr.:
     7405B-999659841
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     311323631
EAN/GTIN:
     6942160415871
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

Hikvision DS-2CD2047G2H-LIU 2.8mm eF O-STD Netzwerkkamera 4 MP

Artikeldetails:

  • Typ: Netzwerkkamera Sensortyp: CMOS Weitere Features (Wasserdicht, ...): Außenbereich kompatible Speicherkarten: Extended Capacity SD (MicroSDHC) kompatible Speicherkarten: High Capacity SD (MicroSDHC) Gewicht: ab 500 g Pixelzahl Sensor nativ: 4MP

Hikvision DS–2CD2047G2H–LIU 2.8mm eF O–STD Netzwerkkamera 4 MP

Produktbeschreibung:

Hikvision DS 2CD2047G2H LIU 2 8mm eF 4MP Bullet
Camera The Hikvision DS 2CD2047G2H LIU 2 8mm eF
4MP bullet camera is a reliable secure and smart
choice when you re in search of high quality camera
security This camera boasts excellent hardware delive

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Netzwerkkamera
kompatible Speicherkarten
High Capacity SD (MicroSDHC); Extended Capacity SD (MicroSDHC)
Gewicht
525 g
Weitere Features (Wasserdicht, ...)
Außenbereich
Sensoreigenschaften
Pixelzahl Sensor nativ
4 MP
Auflösung
2688 * 1520
Technische Daten
Sensortyp
CMOS

Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, ir überwachungskamera, hikvision überwachungskamera, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 163,40*
€ 201,20*
€ 3,50*
ab € 184,08*
€ 224,05*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 265,85*
€ 316,03*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,03*
€ 376,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,10*
€ 372,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,43*
€ 357,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,34*
€ 346,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,85*
€ 316,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.